noscriptOxford Měřidlo digitální vodotěné IP67 8"/200mm 3317424K | Cromwell Tools

Oxford

Měřidlo digitální vodotěné IP67 8"/200mm

SKU:

OXD3317424K

MPN:

3317424K

Kč3723.00

Bez DPH

Kč4504.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Odolná chladicím kapalinám, vodě a prachu do úrovně IP67
    • Velký LCD displej
    • Rychlá odezva
    • Duální výsledky měření v mm a palcích
    • Nerezová ocel
    • Rozlišení: 0,01 mm
    • Rozlišení: 0,0005"
    • Přesnost: ±0,02 mm
    • Přesnost: ±0,001"


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140482548

    ECLASS Code

    21170108

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    Opatření

    Interní Stupeň

    Přesnost

    ±0.03mm

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální a metrické

    Typ posuvného měřítka

    Digitální posuvná měřítka

    UNSPSC Code

    41111621