Kč1525.00
Bez DPH
Kč1845.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Series 530
14° vernier face angle provides easy reading. Thumb wheel and locknut. Incorporates Quadri feature.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
Doplňkové funkce | Jednoduchý a základní design Upínací šroub na posuvníku |
EAN | 4946368900087 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 143g |
Materiál | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | 530-312 |
Opatření | Vnější |
Přesnost | +/-0.03mm |
Rozsah měření | 0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig |
Stupnice | 0.02 |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Vernierovy třmeny |
UNSPSC Code | 41111621 |