noscriptKennedy Mikrometry třmenové smaltované - 75 - 100 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Mikrometry třmenové smaltované - 75 - 100 mm

SKU:

KEN3350040K

Kč1172.00

Bez DPH

Kč1418.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Smaltovaný třmen a měřicí dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové tělo s nastavovacím klíčem. Velikosti 25 - 50mm/1 - 2" a větší dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.


    Přesnost:
    Rovinnost: 0.6 mm.
    Rovnoběžnost: (2 + L/100) mm (zlomky zaokrouhleny dolů).
    Přístrojová chyba: ±(1 + L/75) mm (zlomky zaokrouhleny nahoru).
    L = maximální měřený rozměr.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Trizact™ karbid křemíku

    EAN

    5036140107304

    Hmotnost 1 Ks

    530g

    Obsahuje

    Plastové pouzdro

    Rozsah měření

    75 - 100mm

    Stupnice

    0.010mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    41111601