Kč13575.00
Bez DPH
Kč16425.75
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Měření lze provádět blíže ke dnu slepého otvoru a pomocí přiložených prodlužovacích nástavců lze měřit i v hlubokém otvoru
• Samostředicí pro snadnou a rychlou práci
• Černý oxidovaný povrch zajišťuje větší odolnost proti korozi i proti běžnému opotřebení
• Dostupné jako sada 2 dutinoměrů a 1 nástavce nebo 3 dutinoměrů a 2 nástavců podle vašich preferencí a potřeb
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140476493 |
Obsahuje | 1 x Imbuszkulcs 1 x Kalibráló gyűrű 16 mm 1 x Mikrométer 12-16 mm 1 x Mikrométer 16-20 mm 2 x Francia kulcsok |
Počet prutů | 1 |
Rozlišení | 0.004mm |
Rozsah měření | 12 - 20mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111601 |