noscriptOxford Hloubkoměr mikrometrický s výměnným dorazem - 63mm . | Cromwell Tools

Oxford

Hloubkoměr mikrometrický s výměnným dorazem - 63mm

SKU:

OXD3353310K

MPN:

.

Kč2337.00

Bez DPH

Kč2827.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ideální pro měření nízkého rozsahu, mikrometr má 63 nebo 100 mm tvrzenou ocelovou základnou a chromovou povrchovou úpravou. Včetně „přípravku pro konstantní sílu" pro použití při montáži výměnných tyčí a je dodáván v praktickém kufříku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Zahrnuje „připojení konstantní síly“

    EAN

    5036140247451

    Počet prutů

    1

    Posuv hlavy mikrometru

    +/-0.004mm

    Rozsah měření

    0 - 25mm

    Stupnice

    0.01mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ displeje

    Analogový

    UNSPSC Code

    41111601

    Velikost základny

    63mm