Oxford

Měrky otvorů Oxford s indikací na stupnici 18 - 35

SKU:

OXD3151400K

Kč3342.00

Bez DPH

Kč4043.82

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Měrka se stupnicí o průměru 29mm (11/8")
    Pro rychlé a přesné měření rozměrů, soustřednosti, opotřebení, kuželovitosti apod. na velké řadě otvorů. Pro použití v dílně i pro kontrolní účely. Všechny modely mají jeden pevný a jeden pohyblivý dotykový hrot a samonastavovací středicí patku. K nastavení 'referenčního bodu' lze použít nastavovací kroužek známého průměru nebo mikrometr. 'Vynulování' měrky na referenční bod se provede otáčením obroučky tak, aby nastavení souhlasilo s 'nulou' indikátoru. K ověření, zda je otvor v toleranci, se indikátory mezních hodnot nastaví na požadované hodnoty. Všechny dotykové hroty jsou na pružinách, takže se rozepnou do otvoru. Pro přesnost měření je důležité, aby stopka měrky byla rovnoběžná s osou otvoru. To lze ověřit 'naklápěním' měrky vpřed a vzad, až je nalezen nejmenší poloměr. Všechny modely mají vyměnitelné dotykové hroty, takže pokrývají velký rozsah průměrů otvorů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154179

    ECLASS Code

    21170308

    Hloubka otvoru

    200mm

    Průměr kotouče

    57mm

    Rozsah měření

    18 - 35mm

    Stupnice

    0.01mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    Měřič vývrtu číselníku

    UNSPSC Code

    41111600