Kč14370.00
Bez DPH
Kč17387.70
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nová generace NC osého měřícího vybavení pro rychlé, přesné stanovení všech tří os (X, Y, Z) za pomoci analogového diferenciálního indikátoru. Použitelné pro všechny mechanizovaná nářadí s CNC, NC nebo DRO a také pro EDM/elektro-erozivní nářadí - hrot je elektricky odstíněn od vřetene. Univerzální - jedno nářadí měří délku, výšku, průměr a střed. Jediná synchronní jehla umožňuje větší posun jehly před dosažením „12 hodin". Pozitivní odečet je k dispozici bez ohledu na směr pohybu os. Bez jakýchkoli výpočtů nebo pokusů a omylů. Zvyšuje produktivitu a efektivitu, snižuje časovou náročnost a požadavky na vybavení obsluhy. Hrot je vytvořen tak, aby rozbíjel pouze nepatrně tak, aby nedošlo ke zničení opracovávaného kusu nebo testovacího přístroje. Tři připojitelné hroty mohou být vyměněny během několika sekund bez použití jakéhokoli speciálního nářadí. Přednastaveno na soustřednost maximálně 0.01 mm. Průměr ukazatele: 50 mm. Průměr upínacího dříku: 16 mm.
a. Měří délku
b. Měří výšku
c. Stanovuje přesný střed a průměr vrtání.
Zasuňte hrot zhruba do středu vývrtu, změřte vzdálenost A a vydělte 2 (P). Změřte vzdálenost B ve směru Y, napříč bodem P a vydělte 2.
Výsledek: přesný středový bod (M).
Opakujte měření vzdálenosti A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 125mm |
EAN | 5036140257498 |
ECLASS Code | 27209005 |
Hmotnost | 89g |
MFR Číslo dílu | 106000-2MM |
Průměr indikátoru | 50mm |
Průměr stopky | 16mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Typ produktu | 3D Axis Gauge |
UNSPSC Code | 41111920 |