Kč578.00
Bez DPH
Kč699.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Lehká plastová zvětšovací skla. Dávají jasný a ostrý zvětšený obraz. Pro kontrolu hotových dílů, zvětšování malého textu apod.
Klips s černým práškovým povlakem zajišťuje stabilitu a pohodlí při práci.
Přenosná a snadno připevnitelná pomocí klipsu k pracovnímu nebo psacímu stolu.
Pro čtení, šití, kontrolu kvality apod.
Max. rozměr pro klips 55 mm.
Lupa se stojánkem
Stojánek se základnou tvaru podkovy a s ohebnou hadicí, která umožňuje libovolný pozorovací úhel.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140015807 |
ECLASS Code | 21170616 |
Hmotnost | 0.525g |
Materiál | Mosaz |
Obsahuje | stojan na podkovy |
Povrchová úprava | Chromované |
Průměr čočky | 89mm |
Typ paže | Flexibilní |
Typ produktu | Stolní lupa |
UNSPSC Code | 41111713 |
Upínací kapacita | 55mm |
Zvětšení | 2x |