noscriptRutland Pro 10x42 dalekohled | Cromwell Tools

Rutland Pro

10x42 dalekohled

SKU:

RTL3181600K

Kč2298.00

Bez DPH

Kč2780.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Model TP1042
    Rutland ™ Dalekohledy mají silný 10x zvětšující hranol Porro, 6 ° zobrazovací úhel dalekohled je pokrytý ochranným pogumováním, proti poškození při používání. Centrální ostřící kolečko.
    Obsahuje: víčka na čočky, brašnu popruh a čistící tkanina.


    Typ hranolu: Porro
    Zvìtšení: 10x
    Objektiv: 42mm
    Zorný úhel: 6°
    Zorné pole v 1000 m: 105m
    Výstupní pupila: 4.2mm
    Zaostøování: Manuální
    Min. zaostřená vzdálenost: 4m
    Rozměry (š x v x h): 110 x 168 x 65mm
    Hmotnost: 775g


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Rutland Pro

    EAN

    5036140047129

    ECLASS Code

    27201100

    MFR Číslo dílu

    BN5093

    Průměr čočky

    42mm

    Typ

    Traditional

    Úhel pohledu

    6°

    UNSPSC Code

    41111717

    Zaměření

    Manual

    Zvětšení

    10x