noscriptOxford Ocel.kulička jako vnikající těleso | Cromwell Tools

Oxford

Ocel.kulička jako vnikající těleso

SKU:

OXD3039160K

Kč1712.00

Bez DPH

Kč2071.52

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Pro tvrdoměr Oxford.


    Velká plochá zkušební podložka - 9100K
    Malá plochá zkušební podložka - 9110K
    Zkušební podložka s V-vrubem - 9120K
    Diamant jako vnikací těleso - 9150K
    Ocel. kulička jako vnikací těleso - 9160K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9210K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9220K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9230K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9240K


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140153967

    Typ produktu

    Ocelový ložiskový indikátor kuliček

    UNSPSC Code

    41114611

    Velikost

    ø1.588mm