Kennedy

Stativ Light Duty

SKU:

KEN3332500K

Kč287.00

Bez DPH

Kč347.27

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Všechny hlavní sloupy mají závit M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro základny Kennedy, Oxford, Mitutoyo apod. s výjimkou typu mini-mag (M6 x 1 mm). Jsou také vhodné pro zabudování do speciálních přípravků nebo do závitů v hrncových magnetech.


    Stativ Light Duty
    Montován standardně k výrobku KEN 333-2010K.
    Standardní upínač 6.3 mm pro oko pr. 6 mm 1/4”, stopku/vod. čep pr. 8 mm.
    Sloup: 6.3 x 120mm. Závit: M6 x 1mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107199

    ECLASS Code

    21020801

    Typ

    Příslušenství pro lehké zatížení

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost

    Oszlop: 6,3 x 120 mm

    Velikost závitu

    M8 x 1.25mm

    Vhodné pro

    1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Spiott átmérő 5/16"