Kč2040.00
Bez DPH
Kč2468.40
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstrukce se 2 manometry, jeden měří obsah láhve a druhý výstupní tlak.
Regulátor kyslíku 4.0bar - Maximální kapacita 300 barů.
Regulátor kyslíku 10.0bar - Maximální kapacita 300 barů. Spodní vstup je navržen pro horní vývod ventilů láhve.
Vybaven paralelním závitem 1/4” pro manometry, standardním 3/8” BSP pro výstup a 5/8” BSP pro vstup.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140075146 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maximální vstupní tlak | 300bar |
Maximální výstupní tlak | 4 bár |
Normy splněny | 2014/68/EU (PED) EN 2503:2009 EN ISO 5171:2009 |
Připojení výstupu | 3/8in BSP |
Typ paliva | Kyslík |
Typ regulátoru | Jednostupňový |
UNSPSC Code | 23271707 |
Vstupní připojení | 5/8 hüvelyk BSP |