Kennedy

SSO regulátor kyslíku 300 BAR :0-10BAR

SKU:

KEN8844120K

MPN:

SSO 0-10BAR

Kč1427.00

Bez DPH

Kč1726.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce se 2 manometry, jeden měří obsah láhve a druhý výstupní tlak.
    Regulátor kyslíku 4.0bar - Maximální kapacita 300 barů.
    Regulátor kyslíku 10.0bar - Maximální kapacita 300 barů. Spodní vstup je navržen pro horní vývod ventilů láhve.
    Vybaven paralelním závitem 1/4” pro manometry, standardním 3/8” BSP pro výstup a 5/8” BSP pro vstup.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140067486

    ECLASS Code

    36609090

    Maximální vstupní tlak

    300bar

    Maximální výstupní tlak

    10 (Sáv)

    Normy splněny

    2014/68/EU (PED) EN 2503:2009

    Připojení výstupu

    3/8in BSP

    Typ paliva

    Kyslík

    Typ regulátoru

    Jednostupňový

    UNSPSC Code

    23271707

    Vstupní připojení

    5/8 hüvelyk BSP