Kč1487.00
Bez DPH
Kč1799.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstrukce se 2 manometry, jeden měří obsah láhve a druhý výstupní tlak. Manometr pro měření výstupního tlaku argonu je kalibrován na průtok 0-35l/min. Regulátor acetylenu je kalibrován na průtok v rozsahu 0 - 1.5bar při maximální kapacitě 250.
Funkce:
Schopnost průtoku až do 80m3/h (2824 ft3/h) při kapacitě 300barů. 2 manometry indikující stav láhve a výstupní tlak. Spodní vstup je navržen pro horní vývod ventilů láhve. Vybaven paralelním závitem 1/4” pro manometry, standardním 3/8” BSP pro
výstup a 5/8” BSP pro vstup.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140067509 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maximální vstupní tlak | 300bar |
Maximální výstupní tlak | 35 Lpm |
Normy splněny | 2014/68/EU (PED) BS EN ISO 9002 |
Připojení výstupu | 3/8in BSP-LH |
Typ paliva | Argon |
Typ regulátoru | Jednostupňový |
UNSPSC Code | 23271707 |
Vstupní připojení | 5/8 hüvelyk BSP-LH |