noscriptSWP 8mm x 10M OXYGEN HOSE 3/8" - 3/8" O1380 | Cromwell Tools

SWP

8mm x 10M OXYGEN HOSE 3/8" - 3/8"

SKU:

CTL8857953B

MPN:

O1380

Kč735.00

Bez DPH

Kč889.35

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Odolné proti kroucení a pomačkání s přípojkou k regulátoru se standardním závitem 3/8". Hořáková strana hadice je vybavena bezpečnostním ventilem proti zpětnému šlehnutí. Koncovky na kyslík mají pravotočivý závit, koncovky na plyn mají levotočivý závit.
    Vyrobeno podle EN 559 / BS EN ISO 3821.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    SWP

    Délka

    10m

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    15mm

    Hmotnost

    0.23kg

    Hose Fitting

    3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    Maximální teplota

    +70°C

    MFR Číslo dílu

    O1380

    Minimum Temperature

    -30°C

    Normy splněny

    EN559:1994 ISO 3821

    Průměr díry

    8mm

    Typ

    Kyslík

    UNSPSC Code

    40142017