Kč650.00
Bez DPH
Kč786.50
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Odolné proti kroucení a pomačkání s přípojkou k regulátoru se standardním závitem 3/8". Hořáková strana hadice je vybavena bezpečnostním ventilem proti zpětnému šlehnutí. Koncovky na kyslík mají pravotočivý závit, koncovky na plyn mají levotočivý závit.
Vyrobeno podle EN 559 / BS EN ISO 3821.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Oranžová |
Brand | SWP |
Délka | 5m |
ECLASS Code | 21089090 |
External Diameter | 17mm |
Hmotnost | 0.27kg |
Hose Fitting | 3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut |
Maximální teplota | +70°C |
MFR Číslo dílu | P1340 |
Minimum Temperature | -30°C |
Normy splněny | EN559:1994 ISO 3821 |
Průměr díry | 10mm |
Typ | Propan |
UNSPSC Code | 40142017 |