Kennedy

Elektrody pro měkkou ocel

3 Možnost(i) k dispozici

E7018 ('Low Hydrogen')
Obalená elektroda E7018 pro pevné a houževnaté svárové spoje a oceli s obsahem C do 0,4%. Univerzální použití pro svařování běžných konstrukčních ocelí, součástí potrubí, energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních i stavebních konstrukcí z oceli. Vhodná pro všechny polohy svařování. Pozn. vhodné pro AC (minimální otevřený obvod 70V) DC+ a optimální výkon DC-.

Doporučený proud:
Rozměr (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Rozměr (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Rozměr (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A