Kennedy

FCG 0.80mm drát s tavidlem cívka 0.90KG

SKU:

KEN8871640K

Kč1078.00

Bez DPH

Kč1304.38

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Univerzální plněný svařovací drát MIG s vlastní ochranou proti odskakování kuliček tavidla, díky které není potřeba použití ochranného plynu. Drát je konstruován speciálně pro svářečky Kennedy 'Dual' Mig, Mini Migs, Migmates atd. Pro svařování měkké oceli a ocelí C-Mn jako jsou kotle, nádrže, potrubí, stroje, podvozky vozidel a výroba lodí. Průměr drátů mini cívek je 0.8mm. Jsou nepravidelně vinuty a bez vrstev.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149465

    ECLASS Code

    21081003

    Průměr drátu

    0.8mm

    Typ materiálu

    Měkká ocel

    UNSPSC Code

    23271813

    Velikost Cívky

    0.90kg