Svařování, pájení a tavidlo

Nástroje pro svařování, pájení a tváření se od doby kovářů při práci na jejich kovářských kovárnách a kladivech výrazně změnily. Díky technologickému pokroku může svařování probíhat prakticky všude - uvnitř, venku, pod vodou nebo dokonce ve vesmíru. Neexistuje žádná překážka tomu, co lze dosáhnout, a abychom vám pomohli, máme k dispozici široký výběr svařovacího vybavení, které zahrnuje TIG svařováky, obloukové svařováky, páječky, pochodně, pájecí vybavení a příslušenství k svařování, včetně svařovacích přileb, svařovacích polštářů, závěsů a specializovaného bezpečnostního vybavení od předních značek jako je SIP, Kennedy, Murex a 3M.

Co je to svařování, pájení a tváření?
Svařování je technika používaná k trvalému spojování dvou nebo více kovových, skleněných nebo jiných termoplastických materiálů se podobným složením a teplotami tání pomocí speciálně navrženého svařovacího vybavení.
Pájení je také technikou svařování, která však používá mnohem nižší teploty k roztavení kovového plniva, které se spojuje s dvěma kusy kovu. Často se používá k vytváření pevných spojů z litiny, oceli, mědi a dalších materiálů. Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak je teplo aplikováno, obvykle pomocí pece, pochodně, indukce nebo ponoru.
Pájení je metoda používaná k spojování kovových dílů za účelem vytvoření elektrického nebo mechanického spoje. Tavený materiál s nízkým bodem tání, kovová slitina (pájka), se roztaví, což nezpůsobí tání základních kovů, a po ochlazení se ztuhne a vytvoří pevný spoj.

Proč je potřebné vybavení pro svařování, pájení a tváření?
Svařovací zařízení jsou navržena tak, aby vytvářela extrémně vysokou tepelnou energii a tlak, který roztaví oba základní materiály, což umožňuje kovům, aby se spojily, jak se díly ochlazují, na rozdíl od nástrojů pro pájení a tváření, které používají nižší teploty k ohřátí obou materiálů, ale přidávají další materiál k jejich spojení. Všechny typy svařování základně spojují dva nebo více kusů materiálu dohromady indukováním tání pomocí zdroje energie, který nějakým způsobem způsobuje tání základního kovu. Existuje několik způsobů svařování, které používají různé metody, vybavení a nástroje. Každá metoda je navržena pro použití s různými kovy.

Kdy se používají nástroje pro svařování, pájení a tváření?
• Výroba
• Automobilový průmysl
• Strojírenství
• Stavba
• Dílna
• Domácnost
• Nadšenci

Typy svařování, pájení a tváření
Obloukové svařování - je svařovací proces, který využívá elektrický oblouk nebo elektrodu k vytvoření dostatečného tepla k roztavení kovu. Jak se kov ochlazuje, spojuje se pracovní kusy dohromady. Obloukové svařovací stroje mohou být manuální, poloautomatické nebo plně automatické a mohou používat střídavý proud (AC) nebo stejnosměrný proud (DC). Svařovací elektrody, běžně nazývané tyčky nebo hůlky, mohou být buď nepohlcující nebo spotřební elektrody. Nepohlcující elektroda je vyrobena z materiálu s extrémně vysokým bodem tání, jako je wolfram, a proto se během svařovacího procesu neroztaví. Naopak, spotřební elektroda je vyrobena z typu kovu, který se taje spolu s kovy, které jsou spojovány, a působí jako plnící kov do spoje a vede proud, a jsou převážně používány k spojování kovů jako je nerezová ocel, kobalt, titan, nikl a měděné slitiny hliníku.