noscriptIndexa Konzole pro držáky 40 P-U-40 | Cromwell Tools

Indexa

Konzole pro držáky 40

SKU:

IND1406640K

MPN:

P-U-40

Kč4772.00

Bez DPH

Kč5774.12

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Univerzální
    Z litého hliníku s masivním kováním z uhlíkové oceli, tyto přípravky jsou neocenitelným přínosem pro každou dílnu. Univerzální, vhodný pro BT, DIN a CAT džáky nástrojů. Navržen tak, aby vašim držákům poskytoval maximální ochranu a zároveň umožňuje pevné sevření v horizontálních i vertikálních polohách. Konzole je pevná, ale přesto lehká a její kompaktní tvar umožňuje snadnou montáž k pracovnímu stolu nebo na pojízdnou skříň.
    Celkové rozměry (D x Š x V)
    Velikost kuželu 40: 200 x 155 x 100mm.
    Velikost kuželu 50: 270 x 210 x 145mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140063976

    ECLASS Code

    21100201

    MFR Číslo dílu

    P-U-40Z

    UNSPSC Code

    24112400

    Vhodné pro

    BT DIN