noscriptMatlock 2Mx150mm SWL 5000KG DUPLEX POPRUHY | Cromwell Tools

Matlock

2Mx150mm SWL 5000KG DUPLEX POPRUHY

SKU:

MTL9425550K

Kč1273.00

Bez DPH

Kč1540.33

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečné pracovní zatížení

    5000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059238

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    5000kg

    Kapacita závěsu koše

    10000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    5000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    7000kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    4000kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    2m

    Šířka

    150mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-duplexní (dvojitá tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611