noscriptMatlock 1Mx50mm SWL 2000KG POPRUH | Cromwell Tools

Matlock

1Mx50mm SWL 2000KG POPRUH

SKU:

MTL9422020K

Kč422.00

Bez DPH

Kč510.62

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.
    Vyrobeny dle BS 6668 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Bezpečné pracovní zatížení

    2000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140058866

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    2000kg

    Kapacita závěsu koše

    4000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    2000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    2800kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    1600kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:2 - 2000

    Pracovní délka

    1m

    Šířka

    50mm

    Typ produktu

    Nekonečný kulatý popruh

    UNSPSC Code

    24101611