noscriptMatlock Systém regálový Heavy Duty 5 polic 915x460x1830mm GRZ6-3618-5B | Cromwell Tools

Matlock

Systém regálový Heavy Duty 5 polic 915x460x1830mm

SKU:

MTL4051740K

MPN:

GRZ6-3618-5B

Kč4465.00

Bez DPH

Kč5402.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    5 Polic
    Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z oceli střední třídy s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 150kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223356

    ECLASS Code

    21100401

    Hloubka

    460mm

    Kapacita police

    318kg

    Materiál

    Ocel

    Materiál police

    Ocel

    Počet polic

    5

    Šířka

    915mm

    Typ

    Standardní úkol na regály

    UNSPSC Code

    24102004

    Výška

    1830mm