Senator

LOCKING SKRINKA & PRAC.DESKA

SKU:

SEN4055020K

Kč3444.00

Bez DPH

Kč4167.24

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Lockable storage cabinet with two shelves.
    Max shelf capacity: 20kg.
    Max cabinet capacity: 150kg.
    Weight: 27.0kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    508mm

    Celková šířka

    838mm

    Celková výška

    852mm

    EAN

    5036140160200

    ECLASS Code

    21100201

    MFR Číslo dílu

    SEN-405-5020K

    Povrchová úprava pracovní desky

    20 mm Bükk

    Typ

    Ponk

    UNSPSC Code

    24102006