Kč4143.00
Bez DPH
Kč5013.03
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Navinutá páska: Každá vrstva je navíjena přímo na spodní vrstvu, takže šířka kotouče je šířkou pásu. 0,5 mm tloušťka.
Přibližná pevnost v tahu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
Přibližná délka návinu: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Avon |
Celková délka | 335m |
Celková šířka | 19mm |
EAN | 5036140325654 |
ECLASS Code | 20420204 |
MFR Číslo dílu | RWS19A |
Pevnost Pásky | 846kg |
UNSPSC Code | 44102300 |