noscriptAvon 16x0.5mmx334M páska ocelová . | Cromwell Tools

Avon

16x0.5mmx334M páska ocelová

SKU:

AVN8371740K

MPN:

.

Kč3590.00

Bez DPH

Kč4343.90

s DPH

SKLADEM (35)

    Přehled

    Navinutá páska: Každá vrstva je navíjena přímo na spodní vrstvu, takže šířka kotouče je šířkou pásu. 0,5 mm tloušťka.
    Přibližná pevnost v tahu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Přibližná délka návinu: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Avon

    Celková délka

    334m

    Celková šířka

    16mm

    EAN

    5036140325647

    ECLASS Code

    20420204

    MFR Číslo dílu

    RWS16A

    Pevnost Pásky

    714kg

    UNSPSC Code

    44102300