Kč812.00
Bez DPH
Kč982.52
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Vyrobeno z dvojitě laminované polyethylenové tkaniny na náročné použití o tloušťce 160 g/m2, která je odolná a pevná
• Každý produkt je odolný vůči hnilobě, vodě a roztržení, lze ho prát a nesmršťuje se
• UV stabilizované, aby barva časem nevybledla
• Ideální pro použití v zemědělství, stavebnictví a námořnictví, ale i pro rekreační a domácí účely
• Ideální jako podlážka při kempování
• Uvedené velikosti jsou odhadované nominální velikosti – skutečná velikost výrobku se může mírně lišit
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Matlock |
Délka | 6.85m |
EAN | 5036140404120 |
ECLASS Code | 35030501 |
Materiál | Polyetylen |
Materiálová třída | Nehéz terhelés - 160gsm |
Šířka | 3.45m |
UNSPSC Code | 24141506 |