noscriptMatlock 3.0 TON 1.5MTR kladkostroj pákový HSH-3A | Cromwell Tools

Matlock

3.0 TON 1.5MTR kladkostroj pákový

SKU:

MTL9416250K

MPN:

HSH-3A

Kč9842.00

Bez DPH

Kč11908.82

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Rozsah zatížení 0,75 až 3 tuny. Osazené tepelně ošetřeným a broušeným převodovým soukolím, hřídelí a pastorkem. Háky jsou vybaveny robustní bezpečnostní západkou a jsou otočné o 360 stupňů. Všechny modely mají mechanickou brzdu proti přetížení pro větší bezpečnost. EN 13157 + A1: 2009 a v souladu s Evropskou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140238558

    ECLASS Code

    28020000

    Hmotnost 1 Ks

    21kg

    Kapacita

    3000kg

    MFR Číslo dílu

    MLH3T

    Normy splněny

    BS EN 13157+A1:2009

    Počet řetězových ramen

    1

    Průměr tažného řetězu (mm)

    10mm

    Typ háku

    Bezpečnostní háček

    Typ produktu

    Ruční pákový kladkostroj

    UNSPSC Code

    24101602

    Zdvih

    1.5m