Matlock

49.5LTR HD euro kontejner modrý C/W víko

SKU:

MTL4041610K

MPN:

4041610K

Kč1075.00

Bez DPH

Kč1300.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sortiment vysokozátěžových nádob s víkem k dispozici ve dvou
    velikostech - 49,5 litru a 68 litru. Lze je vložit do sebe, když se
    nepoužívají a se zavřenými víky je lze stohovat. K dispozici v černé
    (recyklovaný materiál), modré nebo červené s černým víkem.
    Všechny kontejnery jsou vybaveny ergonomickými rukojeťmi
    a lze je utěsnit pomocí
    bezpečnostních štítků.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Matlock

    Celková hloubka

    400mm

    Celková šířka

    600mm

    Celková výška

    265mm

    ECLASS Code

    21100490

    MFR Číslo dílu

    M718 PIROS

    množství balení

    1

    Objem

    49.5L

    Počet kusů

    2PCE

    Typ produktu

    Euró konténer fedővel

    UNSPSC Code

    56121802