Matlock

Schůdky skládací hliníkové - 4 stupně

SKU:

MTL9395840K

MPN:

MFP04

Kč3933.00

Bez DPH

Kč4758.93

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Vyrobeny ze silného lehkého hliníku s
    protiskluzovými schůdky a plošinou. K dispozici
    v provedení se třemi a čtyřmi schůdky a
    bezpečnostním zábradlím. Vyrobeny dle
    EN131, vhodné pro maximální zatížení 150 kg. 3 schůdky - celková výška včetně
    bezpečnostního zábradlí:
    Otevřené: 1230 mm.
    Zavřené: 1315 mm.
    4 schůdky -
    celková výška včetně
    bezpečnostního zábradlí:
    Otevřené: 1460 mm.
    Zavřené: 1550 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva kroku

    Stříbrný

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140248168

    ECLASS Code

    34451290

    Hloubka otevření

    765m

    Hmotnost

    3.7kg

    Materiál kroku

    Hliník

    Materiál žebříku

    Hliník

    Maximální nostnost

    150kg

    Normy splněny

    EN 131 Professzionális

    Počet běhounů

    4

    Typ žebříku

    Swingback

    UNSPSC Code

    30191505