Solent Spill Control

Vana záchytná bez roštu 20L

SKU:

SOL7410950A

MPN:

R3340603

Kč3303.00

Bez DPH

Kč3996.63

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Navrženo tak, aby poskytovalo bezpečné a vyhovující skladování pro malé sudy a nádoby na kapaliny. Tyto robustní, kvalitní jednotky mají vynikající chemickou kompatibilitu a jsou bez koroze, silné, lehké a kompatibilní s většinou kapalin. Podnosy jsou dodávány s mřížkou nebo bez ní.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Solent Spill Control

    Celková hloubka

    170mm

    Celková šířka

    395mm

    Celková výška

    595mm

    EAN

    5036140390560

    ECLASS Code

    30010300

    Kapacita

    22L

    Materiál

    Polyetylen

    Typ

    Přepadová miska

    UNSPSC Code

    47131900