Matlock

40mm zámek odolný 4 kolíkový zelený stejný klíč

SKU:

MTL9507170K

MPN:

E802-GREEN KA

Kč182.00

Bez DPH

Kč220.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    40 mm čtyř-kolíkové visací zámky jsou k dispozici v řadě barev pro snadné rozlišení a použití v bezpečnostních aplikacích. Navrženy tak, aby poskytovaly základní až střední zabezpečení. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na garážích, skříních, nářaďových bednách, bránách, dveřích nákladních automobilů, šatních skříňkách, přístřešcích, jízdních kolech atd. K dispozici s různými i stejnými klíči.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Zelená

    Brand

    Matlock

    Délka třmenu

    21.5mm

    EAN

    5036140245112

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Ocel

    Materiál třmenu

    Tvrzená ocel

    MFR Číslo dílu

    S802-ZÖLD KA

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    7mm

    Šířka těla

    40mm

    Typ klíče

    Podobné klíče

    Typ zámku

    Visací zámek s klíčem

    UNSPSC Code

    46171501