Matlock

38mm petlice bezpečnostní

SKU:

MTL9508336K

MPN:

LOK045

Kč293.00

Bez DPH

Kč354.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeno z vysoce pevného ocelového plechu s galvanickou povrchovou úpravou proti korozi.
    Část pro upevnění visacích zámků je potažena vinylem pro bezpečnější manipulaci a zvýraznění petlice v prostředí.
    Max. visací zámek průměr třmenu: 9,5 mm
    Min. visací zámek výška: 20 mm
    Barva: červená.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230088

    ECLASS Code

    23190105

    Materiál

    Ocel

    Maximální počet zámků

    6

    Maximální průměr třmenu

    9.5mm

    Speciální funkce

    Odolný proti korozi

    Typ uzamčení

    Uzamykací hasp

    UNSPSC Code

    46171511