Matlock

Uzávěr na pneumatická zařízení

SKU:

MTL9508910K

MPN:

LOK063

Kč983.00

Bez DPH

Kč1189.43

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Tento uzávěr na pneumatická zařízení vyrobený z nerezové oceli je pevný, trvanlivý a odolný proti korozi. Hodí se prakticky na veškeré pneumatické vybavení používané ve výrobních závodech. Uzamykací systém se snadno používá a po uzavření se dá zamknout pomocí dvou visacích zámků.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Matlock

    Celková délka

    197mm

    Celková šířka

    35mm

    EAN

    5036140398986

    ECLASS Code

    23190105

    Materiál

    Ocel

    Maximální počet zámků

    2

    MFR Číslo dílu

    LOK063

    Speciální funkce

    Odolný proti korozi

    Typ uzamčení

    Uzamykací hasp

    UNSPSC Code

    46171511