Matlock

Petlice bezpečnostní oboustranná

SKU:

MTL9508340K

MPN:

LOK047

Kč422.00

Bez DPH

Kč510.62

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    LOK047
    Tento oboustranný nůžkový typ petlice je vyroben z oceli s povrchovou úpravou z práškové barvy. Hliníkový čep poskytuje hladký a trvalý pohyb. Dvě různé čelisti pro maximální přizpůsobivost dle podmínek použití.
    Max. průměr třmenu visacího zámku: 10mm.
    Min. výška oblouku visacího zámku: 20mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230095

    ECLASS Code

    23190105

    Materiál

    Ocel

    Maximální počet zámků

    6

    Maximální průměr třmenu

    10mm

    MFR Číslo dílu

    LOK047

    Speciální funkce

    Odolný proti korozi

    Typ uzamčení

    Uzamykací hasp

    UNSPSC Code

    46171511