Matlock

Schůdky skládací hliníkové - 3 stupně

SKU:

MTL9392030K

MPN:

GPAS3A

Kč4372.00

Bez DPH

Kč5290.12

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    S oboustranným designem a silným pojistným mechanismem.
    · Celohliníková konstrukce
    · Max. nosnost: 150 kg
    · Rozměry plošiny: 405 x 242 mm
    · Na široké spektrum úkonů na pracovišti i doma
    · EN14183


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Matlock

    Doplňkové funkce

    Non-slip platform, locking hinges

    EAN

    5036140269651

    ECLASS Code

    21100502

    Horní průměr

    365mm

    Materiál

    Aluminium

    Maximální Nostnost

    150kg

    MFR Číslo dílu

    GPAS3A

    Normy splněny

    EN 131 Professzionális

    Počet běhounů

    3

    Průměr základny

    441mm

    Rozměry (V x H x Š) (mm)

    649 x 596 x 441mm

    Typ produktu

    Step stool

    UNSPSC Code

    30191505

    Výška

    649mm