Kč3045.00
Bez DPH
Kč3684.45
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
S oboustranným designem a silným pojistným mechanismem.
· Celohliníková konstrukce
· Max. nosnost: 150 kg
· Rozměry plošiny: 405 x 242 mm
· Na široké spektrum úkonů na pracovišti i doma
· EN14183
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Stříbrný |
Brand | Matlock |
Doplňkové funkce | Non-slip platform, locking hinges |
EAN | 5036140269644 |
ECLASS Code | 21100502 |
Horní průměr | 365mm |
Materiál | Aluminium |
Maximální Nostnost | 150kg |
MFR Číslo dílu | GPAS2A |
Normy splněny | EN ISO 374-1:2016 B. Típus |
Počet běhounů | 2 |
Průměr základny | 416mm |
Rozměry (V x H x Š) (mm) | 443 x 439 x 416mm |
Typ produktu | Step stool |
UNSPSC Code | 30191505 |
Výška | 443mm |