Lincoln

Stolička plastová - červená

SKU:

LNC8110380K

MPN:

.

Kč1058.00

Bez DPH

Kč1280.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plastová
    Vyrobená z velmi kvalitního odolného plastu, lehká a snadno přemístitelná. Opatřená třemi odpruženými kolečky, které se automaticky zatáhnou při patřičném zatížení.
    Maximální zatížení: 125kg. Barvy: černá, modrá, šedá nebo červená.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Lincoln

    Doplňkové funkce

    3 rugós kerekek Těžké stavebnictví

    EAN

    5036140323858

    ECLASS Code

    21100502

    Horní průměr

    280mm

    Materiál

    Plast

    Maximální Nostnost

    150kg

    MFR Číslo dílu

    T5-PIROS

    Počet běhounů

    1

    Průměr základny

    410mm

    Rozměry (V x H x Š) (mm)

    370 x 410 x 410mm

    Typ produktu

    Stoličky

    UNSPSC Code

    30191505

    Výška

    370mm