Lincoln

Stolička plastová - modrá

SKU:

LNC8110360K

MPN:

.

Kč1107.00

Bez DPH

Kč1339.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plastová
    Vyrobená z velmi kvalitního odolného plastu, lehká a snadno přemístitelná. Opatřená třemi odpruženými kolečky, které se automaticky zatáhnou při patřičném zatížení.
    Maximální zatížení: 125kg. Barvy: černá, modrá, šedá nebo červená.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Lincoln

    Doplňkové funkce

    Těžké stavebnictví

    EAN

    5036140323834

    ECLASS Code

    21100502

    Horní průměr

    280mm

    Materiál

    Plast

    Maximální Nostnost

    150kg

    MFR Číslo dílu

    T5-KÉK

    Počet běhounů

    1

    Průměr základny

    410mm

    Rozměry (V x H x Š) (mm)

    370 x 410 x 410mm

    Typ produktu

    Stoličky

    UNSPSC Code

    30191505

    Výška

    370mm