noscriptSitesafe 1.2Mx10M ULTIMATE ANTI SLIP MATTING ROLL BLACK VYN122X10 BK | Cromwell Tools

Sitesafe

1.2Mx10M ULTIMATE ANTI SLIP MATTING ROLL BLACK

SKU:

SSF9467380K

MPN:

VYN122X10 BK

Kč29012.00

Bez DPH

Kč35104.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1000cm

    Celková šířka

    120cm

    Celková tloušťka

    14mm

    EAN

    5036140247727

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    VYN122X10 BK

    Povrchová úprava

    Křížové žebrované

    UNSPSC Code

    52101500