Sitesafe

0.6Mx10M ULTIMATE ANTI SLIP MATTING ROLL BLUE

SKU:

SSF9467330K

MPN:

VYN060X10 BU

Kč16114.00

Bez DPH

Kč19497.94

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1000cm

    Celková šířka

    60cm

    Celková tloušťka

    14mm

    EAN

    5036140247673

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    VYN060X10 BU

    Povrchová úprava

    Křížové žebrované

    UNSPSC Code

    52101500