Sitesafe

0.9Mx1.5M rohož ORTHO LIGHT

SKU:

SSF9465060F

MPN:

CV010002SSF

Kč2605.00

Bez DPH

Kč3152.05

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.


    Ortho Lite
    Nabízí uživateli úlevu od únavy způsobené dlouhodobým stáním. Izoluje proti chladu. Ideální pro použití v suchém prostředí. Oblázkový vzor poskytuje dodatečnou trakci.
    Barva: antracit. Tloušťka: 6 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Tmavě šedá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    150cm

    Celková šířka

    90cm

    Celková tloušťka

    6mm

    EAN

    5036140232303

    ECLASS Code

    22460201

    Materiál

    Vinyl

    MFR Číslo dílu

    CV010002SSF

    Povrchová úprava

    Oblázek

    Typ produktu

    Protiúnavové rohože

    UNSPSC Code

    52101510