Kč598.00
Bez DPH
Kč723.58
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Z bariéra
Základní balení Z bariéry
Obsah: 10x velikost 1, 5x velikost 2 a velikost 3 a 2x tabulky.
Kapsy závěsné pro výstražné nápisy
PVC kapsy o velikosti A4 s přední průhlednou a matnou zadní stranou.
Lze do nich umístit výstražný nápis na papíru o velikosti A4. Červené pozadí vytváří kontrastní hranici a tím dává nápisu více důležitosti.
V nabídce máme veškerá příkladová výstražná znamení, která jsou součástí objednávky. Kapsa je na spodní hraně opatřena zipem, takže nehrozí průnik vody a poškození nápisu. Dále je opatřena dvěma závěsnými šňůrkami s háčky pro upevnění na bariéru.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená/bílá |
Brand | Matlock |
Délka pásu | 2 - 4m |
EAN | 5036140153103 |
ECLASS Code | 22520190 |
Materiál | PVC |
MFR Číslo dílu | RW2 |
Typ bariéry | Z Akadály |
UNSPSC Code | 46161510 |
Způsob upevnění | Montáž na sloupek Připevněný na zeď |