Kč302.00
Bez DPH
Kč365.42
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Visací zámek tradičního stylu s mosazným tělem, s nerezovým ocelovým třmenem a se zamykáním na dva západy. Pro použití uvnitř i ve venkovním prostředí. 20mm: 3-kolíková vložka, 30 a 40mm: 4-kolíková vložka, 50 a 60mm: 5-kolíková vložka. * Jen jednoduché uzamknutí
Výměna klíče
20mm 50
30mm 200
40-60mm 1000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Bronzová |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 22mm |
EAN | 5036140152687 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál třmenu | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | 40S |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 4.8mm |
Šířka těla | 40mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |