noscriptKennedy-Pro Nástavb, 10 zásuvek, dlouhé NTBT4410-X | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Nástavb, 10 zásuvek, dlouhé

SKU:

KEN5945785K

MPN:

NTBT4410-X

Kč28840.00

Bez DPH

Kč34896.40

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    • Velký horní oddíl na větší nářadí
    • Pevná ocelová konstrukce zajišťuje odolnost a dlouhou životnost
    • Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou chrání před korozí a poškrábáním
    • Pianový závěs po celé šířce zvyšuje pevnost a brání neoprávněné manipulaci
    • Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech pro hladký a snadný přístup
    • Horní pořadač, vložky do zásuvek a rohož do horního oddílu udrží nářadí na místě
    • Poslouží jako samostatná jednotka nebo v kombinaci s pojízdnou skříní pro maximalizaci úložného prostoru
    • Robustní madla umožňují snadné přemisťování
    • Červená
    • Celková nosnost zásuvek 175 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Centrální zamykání

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    1051mm

    Celková šířka

    445mm

    Celková výška

    552mm

    EAN

    5036140468801

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    75.5kg

    hmotnost role

    175kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    (1) 5 Fiók: 15 (1) 5 Fiók: 20kg

    Maximum Weight Capacity

    225kg

    MFR Číslo dílu

    NTBT4410-X

    Počet šuplíků

    10

    Rozsah výrobků

    Profesionální

    Typ produktu

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401