Kč213.00
Bez DPH
Kč257.73
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Celoocelová konstrukce, plastový potah, 8 čepelí, 13 funkcí.
Snadné otevírání čepelí
Lze složit do kompaktní velikosti 30 x 100 mm
Délka: 160 mm
Ideální pro údržbáře, kutily a rybáře
Funkce:
1x super ostrý nůž se zkosenou špičkou 60 mm
1x šroubovák, různé velikosti (7,5x25 mm, 5x22 mm, 2x20 mm)
1x šídlo/důlčík 25 mm
1x křížový šroubovák č. 0 x 25 mm
1x palcové pravítko se stupnicí
1x škrabka na šupiny, 1x odstraňovač háčků
1x otvírák na konzervy
1x různé kleště s dlouhými čelistmi (ploché, zahnuté, vroubkované
čelisti), 1x štípací kleště
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Modrá |
Brand | Senator |
Celková délka | 160mm |
EAN | 5036140012554 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Karton Lepicí páska Papír Plast Termoobal |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | 115 mm Pontos Hosszú Orrú Fogó. |
Opětovná použitelnost | Vícenásobné použití/nevyměnitelné čepele |
Počet funkcí | 13 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Skládací |
Tvar čepele | Přímý |
Typ | Multifunkční nářadí |
Typ hrany čepele | Vroubkovaný |
UNSPSC Code | 27111504 |