Kč827.00
Bez DPH
Kč1000.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pohodlné pryžové rukojeti,chromované čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity.
Obsah sady 15 ks (mm):
Křížový: č. 1 x 75, č. 2 x 100, č. 3 x 150, č. 2 x zkrácený
Pozidriv: č. 1 x 75, č. 2 x 100, č. 3 x 150.
Plochý: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 200, 5 x 250.
Rošířený: 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 300, 6 x zkrácený
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 150 250 300 75mm |
EAN | 5036140003644 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 15 |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Pozi Rovnoběžný Vzplanuté |
Typ šroubováku | Krátký šroubovák Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.2 No.3 |