noscriptSenator Sady šroubováků - 10 ks | Cromwell Tools

Senator

Sady šroubováků - 10 ks

SKU:

SEN5729100K

Kč497.00

Bez DPH

Kč601.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pohodlné pryžové rukojeti,chromované čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity.


    Obsah sady 10 ks (mm):
    Křížový: č. 2 x 100, č. 3 x 150, č. 2 zkrácený
    Pozidriv: č. 2 x 100, č. 3 x 150.
    Plochý: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 250.
    Rozšířený: 8 x 200, 6 zkrácený.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka čepele

    100 150 75mm

    EAN

    5036140038714

    ECLASS Code

    21040401

    Počet kusů

    10

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný Vzplanuté

    Typ šroubováku

    Krátký šroubovák Standardní šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    3.0mm 5.0mm 6.0mm No.2 No.3