Kč1055.00
Bez DPH
Kč1276.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Izolovaná ergonomická rukojeť, otočná čepička a osm vyměnitelných šroubováků, vše dodáváme v kompaktním ochrannném pouzdře se smyčkou k opasku. Provedení 2 v 1 využívá odejímatelnou otočnou čepičku pro rychlé šroubování nevyžadující silný kroutící moment nebo lze použít ergonomickou rukojeť pro klasické šroubování při nutnosti většího kroutícího momentu. Bezpeční do napětí 1000V AC/1500V DC.
Obsah sady 10 ks (mm):
0.4 x 2.5 x 100mm,
0.5 x 3.0 x 100mm,
0.8 x 4.0 x 100mm,
1.0 x 5.5 x 100mm a
1.2 x 6.5 x 100mm.
No.0 x 100mm,
No.1 x 100mm a
No.2 x 100mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 100mm |
EAN | 5036140222311 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Normy splněny | EN60900 |
Počet kusů | 10 |
Speciální funkce | izolované |
Typ špičky | Phillips Rovnoběžný |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 0,4 mm 0,5 mm 0.8mm 1.0mm No.0 No.2 |