Kč888.00
Bez DPH
Kč1074.48
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli, které procházejí celou rukojetí, a nárazovou čepičku na konci rukojeti. Snesou nárazy kladiva při uvolňování zadřených šroubů. Kalené magnetické břity. Pohodlná plastová rukojeť. Šestihranné čepele.
Sada obsahuje: Dodáváme v průhledném obalu.
Křížový: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150.
Rozšířený: 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 250.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150 175 180 200 270mm |
Délka čepele | 100 150 250mm |
EAN | 5036140042957 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Polykarbonát |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Vzplanuté |
Typ šroubováku | Pound Thru šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.3 |